Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Na voljo je alternativni izdelek:

Nizki delovni čevlji, črni ESD 756 SMC, S3 NB 41

Št. art.: 092673 41
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Spol moški
Razred zaščite S3
Material zaščitne kapice Aluminij
Varnost proti prerezanju Jeklo
Lastnosti zunanjega podplata pri stiku s toploto (tališče zunanjega podplata) Več kot 200 °C
Standard Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Lastnost Blaženje Vario®
Evropska velikost čevlja 41
Zaščita stopala Poliuretan
Vrsta izdelka Varnostni nizki čevlji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 092673 41
EAN/GTIN 4044348515334
Številka proizvajalca ESD 756 SMC S3 NB 41

Opis

Izvedba:

Varnostni delovni čevlji z zaščito Secure Meta Cover ščitijo nart in stopalo (certificirana zaščita stopala) ter obenem ohranijo fleksibilnost čevlja. Blaženje na peti Secure Vario® za visoko udobje nošenja.
  • Vrhnji material iz nubuk usnja.
  • Zračna funkcijska podloga.
  • Zaprt jezik.
  • Nit Nomex®, odporna proti ognju.
  • Podplat TPU Dynamics.
  • Močnejša zaščita pred predrtjem.
  • Protipožarni podplat iz pravega usnja.
  • Udoben vložek ERGO_SOFT ESD.
  • Zaščita pred elektrostatičnimi razelektritvami (ESD).
  • Zaščita stopala Secure Meta Cover (material iz poliuretana).

Standard:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO HI M
Vložki so preverjeni v skladu s pravilnikom DGUV 191.

Opomba:

Široka izvedba XB pod art. 092674.
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
    Evropska velikost Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico