{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Posebna storitev | Tiskanje in vezenje na tekstil | |
Spol | Univerzalne | |
Sestava tkanine | 60% bombaža; 40 % poliamida | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 240 g/m2 | |
Pranje | 40 °C, pisano perilo | |
Beljenje | brez beljenja | |
Kemično čiščenje | Pazljivo čiščenje s perkloretilenom | |
Sušenje | Ne sušite v sušilnem stroju | |
Loki | zmerno vroče, do največ 110 °C | |
Barva | črna | |
Univerzalna velikost | XL | |
Standard | EN 342 | |
Vrsta izdelka | Pilotski jopič za zaščito pred mrazom |
Številka izdelka | 091877 XL | |
EAN/GTIN | 4030913334561 | |
Številka proizvajalca | 0334 GR. XL |