{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Posebna storitev | Tiskanje in vezenje na tekstil | |
Spol | moški | |
Sestava tkanine | 75% bombaž; 25% poliamid | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 250 g/m2 | |
Standard za oblačila | Standard Oeko-Tex 100 | |
Pranje | 40 °C, pisano perilo | |
Beljenje | brez beljenja | |
Kemično čiščenje | brez kemičnega čiščenja | |
Sušenje | Ne sušite v sušilnem stroju | |
Loki | zmerno vroče, do največ 110 °C | |
Barva | temno siva/črna | |
Angleška velikost | XL | |
Ameriška velikost | XL | |
Velikost ES | C54 | |
Velikost NL | C54 | |
Velikost SE | C62 | |
Konfekcijska velikost DE | 54 | |
Velikost FR | 48 | |
Velikost IT | C54 | |
Vrsta izdelka | Delovne hlače |
Številka izdelka | 091843 54 | |
EAN/GTIN | 7330509486351 | |
Številka proizvajalca | 145911469899C54 |