{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | CHELSEA EVOLUTION | |
Spol | moški | |
Sestava tkanine | 21 % poliestra; 21% poliester | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 295 g/m2 | |
Pranje | 40 °C pisano perilo | |
Barva | črna/oranžna | |
Konfekcijska velikost DE | 52 | |
Vrsta izdelka | Short |
Številka izdelka | 091828 52 | |
EAN/GTIN | 7040055695946 | |
Številka proizvajalca | 77444_992-52 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Kratke delovne hlače za serviserje CHELSEA EVOLUTION 52 |
po ponudbi
Na zalogi
48 kosov na zalogi
48,40 €
19,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barva | črna/oranžna | črna/rdeča |
Konfekcijska velikost DE | 52 | 52 |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 295 | 225 |
Sestava tkanine | 21 % poliestra ;21% poliester | 89 % najlona ;11% elastan |
Pranje | 40 °C pisano perilo | 40 °C, pisano perilo |
Vrsta izdelka | Short | Short |
Spol | moški | moški |