Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Delovne hlače do pasu za serviserje CHELSEA EVOLUTION 48

Št. art.: 091827 48
Tabela velikosti
  • Sestava tkanine: 21 % poliestra; 21% poliester
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 295
  • Pranje: 40 °C pisano perilo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija CHELSEA EVOLUTION
Spol moški
Sestava tkanine 21 % poliestra; 21% poliester
Gramatura materiala / gostota tkanine 295 g/m2
Pranje 40 °C pisano perilo
Barva črna/oranžna
Konfekcijska velikost DE 48
Vrsta izdelka Delovne hlače

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 091827 48
EAN/GTIN 7040055696035
Številka proizvajalca 77445_992-48

Opis

Izvedba:

Delovne hlače do pasu za serviserje z ozkimi žepi na sprednji strani v videzu džinsa.
Hlače CHELSEA EVOLUTION iz robustnega materiala Chelsea z velikim deležem bombaža, za prijeten občutek nošenja tudi ob vročih poletnih dneh.
4-slojni raztegljivi material zagotavlja dobro elastičnost in gibljivost.
  • Žepi na zadnjici.
  • Razporek z YKK®-zadrgo.

Opomba:

Velikost v trgovini ustreza konfekcijski velikosti v Nemčiji. Ustrezno velikost v vaši državi najdete v tabeli velikosti oziroma v tehničnih podatkih.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Preglednica velikosti za hlače/kombinezone

HELLY HANSEN® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki HELLY HANSEN®

Moška velikost
Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Informacije proizvajalca Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm Korak cm
42 36 44 C42 84 72 90 78
44 38 46 C44 88 76 94 79
46 40 48 C46 92 80 98 80
48 42 50 C48 96 84 102 81
50 44 52 C50 100 88 106 82
52 46 54 C52 104 92 110 83
54 48 56 C54 108 96 114 84
56 50 58 C56 112 100 118 85
58 52 60 C58 116 104 122 86
60 54 62 C60 120 108 1126 87
62 56 64 C62 124 112 130 88
64 58 66 C64 128 116 134 88

Tako merite
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
    Konfekcijska velikost DE Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico