{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Serie | VIS-LINE | |
| Sexo | Caballero | |
| Composición del tejido | 65% algodón; 33% poliéster; 2% de otras fibras | |
| Gramaje / densidad tejido del material | 350 g/m2 | |
| Lavar | 60 °C colada de color | |
| Color | azul violáceo / amarillo | |
| Talla de confección DE | 48 | |
| Norma | EN IEC 61482-2; EN 13034-6; EN ISO 20471 | |
| Ropa según | DIN EN ISO 1149 propiedades antiestáticas; DIN EN ISO 11612 protección contra llama y calor excesivo; DIN EN ISO 11612 protección contra llama y calor excesivo | |
| Tipo de producto | Chaqueta de señalización |
| Número de artículo | 091702 48 | |
| EAN / GTIN | 4057121534484 | |
| Número del fabricante | 2652353-481-48 | |
| Fabricante/responsable | rofa Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Fabrikstraße 23, 48465 SCHÜTTORF, Deutschland, www.rofa.de |