Izvedba:
- Zaščitni razred IP54
- Odčitavanje: 0,0001 mm/,00005 palca
- Zaklepna ročica
- Zaskočnik zaskočnika
- Karbidne merilne površine
- Toplotno izolirani
- Tovarniški standard
Opis:
Digitalni zunanji mikrometer z zaščito pred brizganjem vode IP 54. Odčitavanje 0,001 mm / 0,00005 palca. Z vpenjalnim vzvodom in nadzorom merilne sile z merilno ročico. S karbidnimi merilnimi površinami in ročajem s toplotno zaščito za roke. Premer vretena 6,5 mm, korak 0,5 mm. Elektronske funkcije: Vklop in samodejni izklop. Nastavitev ničle je mogoča na kateri koli točki. preklop na mm / palec. Dobava vključno z merilnikom za nastavitev. Pakiranje: Primer
Lastnosti:
- Razred IP: IP 54
- Odčitavanje: 0,001 mm
- Merilno območje (mm): 25 - 50
- Omejitev napak (mm): 0,006 mm
- Omejitev napak (µm): 6 µm
- Naklon vretena_mm: 0,5 mm
- Premer vretena_mm: 6,5 mm
Standard:
DIN 863-1