{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Serija | InnovatiQ | |
| Spol | Univerzalne | |
| Sestava tkanine | 35 % polipropilena; 35% bombaž | |
| Gramatura materiala / gostota tkanine | 295 g/m2 | |
| Standard za oblačila | Standard Öko-Tex® 100 | |
| Pranje | 60 °C pisano perilo | |
| Barva | modra/črna | |
| Univerzalna velikost | L | |
| Vrsta izdelka | Delovni jopič |
| Številka izdelka | 091204 L | |
| EAN/GTIN | 4053813424927 | |
| Številka proizvajalca | 1230 5370-4699-L | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Paul H. Kübler Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Jakob-Schüle-Straße 11-25, 73655 PLÜDERHAUSEN, Deutschland, www.kuebler.eu |