Majica s kratkimi rokavi New Classic-T, stekleno zelena, Univerzalna velikost: M

Št. art.: 090263 M
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

CLIQUE Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki CLIQUE

Moška velikost
Velikost za naročanje Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Velikost ovratnika cm Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm Višina cm
XS 40-42 34-36 42-44 37,5 87 75 89 172
S 44-46 38-40 46-48 39 93 81 95 176
M 48-50 42-44 50-52 40,5 99 87 101 180
L 52-54 46-48 54-56 42 105 93 107 184
XL 56-58 50-52 58-60 44 111 99 113 188
2XL 60-62 54-56 62-64 46 119 107 121 192
3XL 64-66 58-60 66-68 48 127 115 129 196

Tako merite

Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Univerzalna velikost Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barvni odtenek, zelena Steklenična zelena
Delež tkanine, bombaž 100 %
Temperatura, nežno pranje 60 °C
Serija Classic-T
Potrdilo o kakovosti Oeko-Tex® Standard 100
Zaščitno območje ESD (EPA) ne
Barva zelena
Sestava tkanine bombaž
Gostota tkanine 160 g/m2
Postopek pranja nežno pranje
Vrsta izdelka majica
Mednarodna velikost M
Spol Univerzalne
Dolžina rokavov kratki rokav

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 090263 M
EAN/GTIN 7332413530359
Številka proizvajalca 029360-68-5
Proizvajalec/odgovorna oseba New Wave GmbH, Geigelsteinstrasse 10, 83080 Oberaudorf, Deutschland, www.newwave-germany.de

Opis

Izvedba:

Klasična majica s kratkimi rokavi modernega kroja. Krožno pletena za optimalno prileganje. Dvojna obroba ovratnika z elastanom.