{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Delež tkanine, bombaž | 100 % | |
| Temperatura, nežno pranje | 60 °C | |
| Serija | Classic-T | |
| Potrdilo o kakovosti | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Zaščitno območje ESD (EPA) | ne | |
| Barva | črna | |
| Sestava tkanine | bombaž | |
| Gostota tkanine | 160 g/m2 | |
| Postopek pranja | nežno pranje | |
| Vrsta izdelka | majica | |
| Mednarodna velikost | L | |
| Spol | Univerzalne | |
| Dolžina rokavov | kratki rokav |
| Številka izdelka | 090262 L | |
| EAN/GTIN | 7332413530977 | |
| Številka proizvajalca | 029360-99-6 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | New Wave GmbH, Geigelsteinstrasse 10, 83080 Oberaudorf, Deutschland, www.newwave-germany.de |