Natančen set notranjih mikrometrov s podaljški 100-500 mm

Št. art.: 0894514
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0894514
EAN/GTIN 4029713233914
Številka proizvajalca 0894514
L-število L40510 2641

Opis

Izvedba:

  • DIN 863-4
  • Merilni konci: dia. 7 mm x 6 mm, s karbidno konico, s kroglasto ploskvijo
  • Navojni razmik 1 mm
  • Notranje vzmetno nameščene palice s termično zaščitnimi rokavi
  • Podaljški, večji od 100 mm: Premer zunanje jeklene cevi. 17 mm, s toplotno izolacijo
  • Podaljška 500 in 1000 mm: Okrepljena specifikacija - premer jeklene cevi. 32 mm za večja merilna območja
  • Notranji mikrometer Basic je nastavljiv: 50 mm. Vreteno je tesno, tako da se med merjenjem naprtnik ne prilagodi.

Opis:

Notranji mikrometrski set, vzmetni gel. Merilni bloki, 100-500 mm

Lastnosti:

  • Merilno območje (mm): 100 - 500
  • Omejitev napak (mm): 0,013 mm
  • Omejitev napak (µm): 13 µm

Standard:

DIN 863