Industrijske čistilne krpe Velike role, Tip: R

Št. art.: 089181 R
Cena na 1 kos (0,18 € / 1 Abrisse)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
124 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barvni odtenek, bež Sivo-bež
Barva bež
Število slojev 2
Število krp 390
Vrsta izdelka Netkano
Dolžina 380 mm
Širina 315 mm
Material koprena
Lastnosti odpornost proti trganju; za večkratno uporabo
Primerno za Maščobe; Olja; topilom; umazanija; čiščenje
Področje uporabe grobe površine
Embalaža Vloga

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 089181 R
EAN/GTIN 7322540057492
Številka proizvajalca 520337
Proizvajalec/odgovorna oseba Essity Professional Hygiene Germany GmbH, Sandhofer Straße 176, 68305 Mannheim, Deutschland, www.essity.com

Opis

Izvedba:

Čiščenje pomeni odstranjevanje madežev in umazanije s površin, strojev ali orodij s krpami, ki se lahko uporabljajo suhe ali skupaj z vodo, topili ali čistilnimi sredstvi.
Industrijske čistilne krpe Tork so odlična alternativa običajnim krpam in izposojanju tekstila. Zaradi prožnosti in mehke tkanine je z njimi mogoče čistiti tudi najmanjše površine in dele, ki jih je težko očistiti, ne da bi opraskali površino. Hkrati pa so dovolj močne, da vpijajo olje, maščobe in umazanijo, ter jih je mogoče uporabljati z večino topil. Uporabljati jih je mogoče z učinkovitimi in varnimi talnimi in stenskimi podajalniki Tork ter podajalniki z notranjim odvijanjem rol ali kombiniranimi podajalniki Tork Maxi v škatli za izvlek krpe z eno roko.
Izkoristite prednosti čistilnih robčkov Tork exelCLEAN® iz koprene za največjo učinkovitost v vašem delovnem okolju.
Široka ponudba posebnih krp za brisanje in čiščenje. Vsaka krpa je zasnovana za določeno uporabo. Z ustreznim higienskim podajalnikom prejmete učinkovit sistem.

Primerno za:

Držalo za papir v roli 089160 F1, 089160 W1, 089160 W2.