Notranji mikrometer iz volframovega karbida z odčitavanjem 0,01 mm 100 - 125 mm

Št. art.: 0888506
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0888506
EAN/GTIN 4029713208868
Številka proizvajalca 0888506
L-število L40510 1408

Opis

Izvedba:

  • DIN 863-4
  • Odčitavanje: 0,01 mm
  • Bralni deli so satenasto kromirani
  • Karbidne merilne površine dia. 6 mm, sferično
  • Od merilnega območja 100 - 125 mm z izolacijo terminala
  • Od merilnega območja 100–125 mm z varovalnim obročkom

Opis:

Notranji mikrometer, valjaste oblike. Odčitovalni deli so mat kromirani, odčitavanje 0,01 mm. Premer merilnih koncev: 6 mm. Merilne površine so obložene z HM. Dobava vključno z vpenjalnim obročem. Embalaža: leseni kovček

Lastnosti:

  • Odčitavanje: 0,01 mm
  • Merilno območje (mm): 100 - 125
  • Omejitev napak (mm): 0,006 mm
  • Omejitev napak (µm): 6 µm
  • Naklon vretena_mm: 0,5 mm

Standard:

DIN 863-4