Notranji mikrometer z merilnim kljunom iz karbidne trdine Merilne površine 125-150 mm

Št. art.: 0885506
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0885506
EAN/GTIN 4029713225070
Številka proizvajalca 0885506
L-število L40510 2225

Opis

Izvedba:

  • Tovarniški standard
  • Odčitavanje: 0,01 mm
  • Bralni deli in telo so satenasto kromirani
  • Zaskočnik zaskočnika
  • Karbidne merilne površine
  • Cilindrične karbidne merilne površine

Opis:

Notranji mikrometer z merilnimi vreteni. Odčitovalni deli in ohišje so mat kromirani, odčitavanje 0,01 mm. Merilne površine so na konicah iz karbida. Merilno silo nadzira merilna ročica. Dostava brez nastavitvenih obročkov. Embalaža: leseni primer

Lastnosti:

  • Odčitavanje: 0,01 mm
  • Merilno območje (mm): 125 - 150
  • Naklon vretena_mm: 0,5 mm

Standard:

DIN 863-4