Obesni prstan z vijakom M12

Št. art.: 086472 M12
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
446 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nosilnost WLL SF 4:1 1,6 t
Notranji ⌀ obroča A 35 mm
Zunanji ⌀ obroča B 63 mm
⌀ naležne zveze C 35 mm
Mera D 14 mm
Dolžina navoja matice E 14 mm
Celotna višina F 62 mm
⌀ navoja M12
Dolžina navoja 21 mm
Masa 0,27 kg
Vrsta izdelka Obesni prstan z vijakom

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 086472 M12
EAN/GTIN 2050001741769

Opis

Izvedba:

Izredno čvrsti obesni prstani z vijakom/matico, lakirani z rdečo barvo.

Opomba:

Obesnih prstanov z vijakom ali matico ni dovoljeno obremenjevati pod kotom 90° glede na os vijaka!
SF 4:1 = varnostni faktor 4.
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
    ⌀ navoja Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico