Neskončna zanka, oranžne barve, 10000 kg 5 m

Št. art.: 086285 5
(31,11 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina obsega 10 m
Uporabna dolžina 5 m
Širina zanke 91 mm
Nosilnost enojna neposredno WLL 10.000 kg
Nosilnost enojna povezano WLL 8.000 kg
Nosilnost dvojna WLL do 7° 20.000 kg
Nosilnost dvojna WLL 7 − 45° 14.000 kg
Nosilnost dvojna WLL 45 – 60° 10.000 kg
Vrsta izdelka Neskončne tovorne zanke

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 086285 5
EAN/GTIN 4049924501831
Številka proizvajalca TE100050

Opis

Izvedba:

Ekstremno vzdržljive neskončne zanke (EN 1492-2) z brezšivnim oplaščenjem, odpornim proti obdrgnjenju.

Uporaba:

Za dvigovanje in premikanje bremen.

Opomba:

Možnost dobave do naslednjih nosilnosti: 150 t (poliester), 180 t (dyneema).
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
    Uporabna dolžina (m) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico