Garnitura ploščatih prijemalnih magnetov, 2-delna, z navojnim nastavkom ploščata 22 mm

Št. art.: 085931 22
Nastavi ceno 2 kos (9,13 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
474 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivna sila držanja 50 N
Višina 6 mm
Višina z navojem 6 mm
Material magnetnega jedra Neodim
Navoj M4
Vrsta izdelka Ploščati prijemalni magnet

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 085931 22
EAN/GTIN 5012095615118
Številka proizvajalca E851/2

Opis

Izvedba:

  • Oklopljeno ploščato prijemalo s 3- do 6-kratno prijemalno silo v primerjavi s prijemalom iz trdega ferita.
  • Gumirana površina zagotavlja zaščito pred korozijo in zaščito površine.
  • Gumirana površina povečuje stranske držalne sile.
  • Magnetno jedro iz neodima.

Uporaba:

Na lakiranih površinah, brez prask in drsenja.

Opomba:

Kavlje za privijačenje z zunanjim navojem najdete pod art. 085921.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli