Garnitura ploščatih prijemalnih magnetov, 2-delna, z navojnim nastavkom 88 mm

Št. art.: 085926 88
Nastavi ceno 2 kos (30,80 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
68 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivna sila držanja 420 N
88 mm
Višina 8,5 mm
Višina z navojem 23,5 mm
Material magnetnega jedra Neodim
Površina materiala gumirano
Navoj M8
Vrsta izdelka Ploščati prijemalni magnet

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 085926 88
EAN/GTIN 5012095608431
Številka proizvajalca E855

Opis

Izvedba:

  • Oklopljeno ploščato prijemalo s 3- do 6-kratno prijemalno silo v primerjavi s prijemalom iz trdega ferita.
  • Gumirana površina zagotavlja zaščito pred korozijo in zaščito površine.
  • Gumirana površina povečuje stranske držalne sile.
  • Magnetno jedro iz neodima.

Uporaba:

Na lakiranih površinah, brez prask in drsenja.