Ploščati magnet brez navoja 63 mm

Št. art.: 085910 63
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivna sila držanja 350 N
63 mm
Višina 14 mm
Material magnetnega jedra Ferit
Maksimalna temperaturna odpornost 120 °C
Masa 230 g
Vrsta izdelka Ploščati prijemalni magnet

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 085910 63
EAN/GTIN 2050000965081
Številka proizvajalca E708

Opis

Izvedba:

Oklopljen ploščat prijemalec z magnetnim jedrom iz trdega ferita.
  • Površina je pocinkana.
  • Temperaturna obstojnost do maksimalno 120 °C.

Uporaba:

Za vpenjanje, montažo, namestitev z vtiskanjem/lepljenjem in utrditvijo/držanjem.
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
    ⌀ (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico