• Dear customers, due to maintenance work, the eShop will be unavailable on Saturday, December 13. We apologize for any inconvenience.

Udarna številka − posamična Običajna pisava 0 − 9, Višina pisave (mm)/znaki: 4/1

Št. art.: 085411 4/1
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
  • Minimalna količina naročila 5 kos
  • Koraki naročila: 5 kos
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Višina pisave (mm)/znaki Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Višina pisave 4 mm
Debelina držala 9,5 mm
celotna dolžina 70 mm
Znaki 1
Vrsta izdelka Ročni udarni žig

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 085411 4/1
EAN/GTIN 5022044002142

Opis

Primerno za:

Garnituro art. 085405 in art. 085430.

Opomba:

Zvezdica pri navedbi velikosti služi kot nadomestni znak za želeni znak.
Pri naročilu dopolnite navedbo velikosti (npr. 3/*) z želenim znakom, na primer 3/1 ali 3/A itd.