Označevalnik za globoke luknje Dura-Ink® 5, Barva pisave: BL

Št. art.: 085152 BL
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 12 kosi
  • Koraki naročila: 12 kosi
po ponudbi
Na zalogi
2.928 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Barva pisave Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca Dura Ink 5
Barva za pisanje črna
Oblika konice okrogla konica
Debelina črte min. 1 mm
Debelina črte maks. 1 mm
Primerno za material kovina; les; umetne mase
Lastnosti pretična kapa; vodoodporno; za večkratno polnjenje
Vrsta izdelka Pisalo za trajno označevanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 085152 BL
EAN/GTIN 048615965208
Številka proizvajalca 096520
Proizvajalec/odgovorna oseba LA-CO Industries Europe S.A.S PIPA, Allée des Combes, 01150 Blyes, France, www.lacoindustries.com

Opis

Izvedba:

Označevalnik za globoke luknje Dura-Ink® 5 s podaljšano mikro konico. 1 mm široka okrogla konica. Optimalno za označevanje na težko dostopnih področjih, kot so izvrtine ali držalni loki.

Uporaba:

Za pisanje na različne materiale, kot so kovine, umetne mase, les ipd.