Garnitura kred za označevanje 12-delna, Barva za pisanje: W

Št. art.: 085030 W
Nastavi ceno 12 kos (0,72 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
651 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Barva za pisanje Nastavi ceno 12 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca FM120
Dolžina 110 mm
Barva za pisanje bela
Vrsta izdelka Kreda za označevanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 085030 W
EAN/GTIN 13660447100295
Številka proizvajalca 44010100
Proizvajalec/odgovorna oseba LA-CO Industries Europe S.A.S PIPA, Allée des Combes, 01150 BLYES, France, www.lacoindustries.com

Opis

Izvedba:

Ošiljena, šestkotna kreda za označevanje. Napisi so trajni, so pa lahko odstranljivi z običajnimi čistilnimi sredstvi. ⌀ × dolžina: 12 × 110 mm. 12-delna garnitura v kartonu.

Uporaba:

Za pisanje in označevanje na različnih materialih kot so kovine (vroče/hladne), umetne mase, usnje, papir, les itd. Ni uporabna za izjemno gladke površine, kot je na primer steklo.