Komplet industrijskih kred 12-delna, Barva za pisanje: W

Št. art.: 085022 W
Nastavi ceno 12 kosi (0,58 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
631 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Barva za pisanje Nastavi ceno 12 kosi (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Embalaža Škatla
Število 12 kos
Širina 12 mm
Višina 12 mm
Dolžina 90 mm
Barva za pisanje bela
Lastnosti koničasto
Vsebina komplet/garnitura
Vrsta izdelka kreda

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 085022 W
EAN/GTIN 13660447100202
Proizvajalec/odgovorna oseba LA-CO Industries Europe S.A.S PIPA, Allée des Combes, 01150 Blyes, France, www.lacoindustries.com

Opis

Izvedba:

Visokokakovostna bela kreda za tablo v papirnatem ovitku. 12-delna komplet v škatli.