Visokotlačna šoba 1/4-colski AG, Dolžina cevi: 6mm

Št. art.: 084436 6
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
92 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina cevi (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina cevi 6 mm
Notranji ⌀ šobe 2 mm
Priključni navoj 1/4 col
Vrsta izdelka Sistem hlajenja

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 084436 6
EAN/GTIN 4037728217416
Številka proizvajalca 0211741
Proizvajalec/odgovorna oseba ARIANA INDUSTRIE GmbH, Staufener Straße 2, 79427 ESCHBACH, Deutschland, www.ariana-industrie.de

Opis

Izvedba:

Visokotlačna šoba za tlak do 90 barov. Visokotlačno hlajenje in območje vrtenja od 70° do 110°. Ohišje iz kakovostne umetne mase (granulat).
  • Za prostorsko varčno vgradnjo v obstoječi cevni sistem.
  • Šoba je vrtljiva za 360°.
  • Na voljo so različne dolžine cevi.

Uporaba:

Za naknadno vgradnjo v obstoječ sistem. Visokotlačno hlajenje omogoča hitro obdelavo pri odrezovanju z velikim številom vrtljajev.