Naprava za polnjenje mazalnih tlačilk, za posode s prostornino: 50kg

Št. art.: 084010 50
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

za posode s prostornino (kg) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za posode s prostornino 50 kg
Notranji ⌀ posode 340 mm - 393 mm
Količina pretoka 50 cm3/Hub
Vrsta izdelka Priprava za polnjenje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 084010 50
EAN/GTIN 4024937085011
Številka proizvajalca 08501
Proizvajalec/odgovorna oseba Samoa-Hallbauer GmbH, Industriestraße 18, 68519 VIERNHEIM, Deutschland, www.samoa-gmbh.de

Opis

Izvedba:

Čvrsta jeklena naprava za polnjenje mazalnih tlačilk, odporna proti obrabi, z veliko sesalno močjo zaradi velikega hoda in velikih sesalnih in ventilnih odprtin. Primerna za masti razreda gostote 2 (tudi za tekoče masti). Mazalne tlačilke s prostornino 500 cm3se napolnijo v 10 hodih.