{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
USP1 | VHB™ | |
USP2 | črna | |
Oznaka proizvajalca | 5962F | |
Vrsta lepilnega traku | dvostranski | |
Lepilna masa | Akrilat | |
Lepilna moč na jeklu | 5,5 N/mm | |
Raztegljivost | 300 % | |
Posebnosti | prilagodljivost; blaženje; odpornost proti vlagi | |
Uporaba | Tesnjenje; Pritrditev; Maskiranje; Montaža | |
temperaturna obstojnost do | 120 °C - 150 °C | |
Material pokrova | Papir | |
Temperatura skladiščenja | 20 °C | |
Zračna vlažnost pri shranjevanju | 50 % | |
Minimalni rok trajanja | 12 mesec | |
Barva | siva | |
Dolžina | 33 m | |
Širina | 19 mm | |
Debelina | 1,6 mm | |
Vrsta izdelka | Lepilni trak |
Številka izdelka | 083782 25X33 | |
EAN/GTIN | 4001895877339 | |
Številka proizvajalca | 7100211840 |