Garnitura mazalk v kovčku 90-delna, Tip: M6-M10

Št. art.: 083599 M6-M10
Cena na 1 kos (0,70 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Embalaža Plastični kovček
Barva črna; prozorna
Velikost d1, zunanji navoj M10 col; M8 col
Vrsta izdelka nastavki
Število delov 90 kos
Vrsta priključka zunanji navoj
Material Jeklo
Standard DIN 71412

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 083599 M6-M10
EAN/GTIN 4016553280031
Številka proizvajalca 32 800 31
Proizvajalec/odgovorna oseba MATO GmbH & Co. KG, Benzstraße 16-24, 63165 Muehlheim, Deutschland, www.mato.de

Opis

Obseg dobave:

Mazalni nastavek MINI, pocinkano jeklo: H1: 20× M6×1, 20× M8×1, 20× M10×1
H2: 10× M6×1, 10× M8×1, 10× M10×1