• Obveščamo vas, da naše skladišče in podpora prodaji v Nemčiji delujejo tudi na dan praznika v Sloveniji.

Garnitura čopičev za mazanje, 10-delne, Širina: 9mm

Št. art.: 083555 9
Nastavi ceno 10 kos (0,75 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
4.620 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina (mm) Nastavi ceno 10 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina čopiča 130 mm
Širina 9 mm
Področje uporabe Olja; masti; maziva
Uporaba Posebne uporabe
Vrsta izdelka Čopiči za mazanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 083555 9
EAN/GTIN 2050000967801
Številka proizvajalca 113/13
Proizvajalec/odgovorna oseba Thomas Leiss Vertrieb, Hoerschelmannstraße 9, 81477 MÜNCHEN, Deutschland

Opis

Izvedba:

Čiste bele naravne ščetine, ročaj iz aluminijaste cevi.
Garnitura čopičev za mazanje 10 delna
Garnituro čopičev za mazanje sestavlja 10 visokokakovostnih čopičev, ki so bili posebej razviti za nanašanje olj, masti in maziv. Čopiči imajo čiste bele naravne ščetine in aluminijast cevast ročaj, ki zagotavlja dolgo življenjsko dobo in enostavno rokovanje.

Tehnični podatki:
  • Področje uporabe: Olja, masti; maziva.
  • Material: Bele naravne ščetine, aluminijast ročaj.

Posebnosti:
  • Idealni za natančno mazanje.
  • Robustna in vzdržljiva zasnova.
  • Vsestranska uporaba v različnih posebnih aplikacijah.

Obseg dobave:

10× čopiči za mazanje.

Priporočilo:

Pravilna nega čopičev za mazanje je pomembna za podaljšanje njihove življenjske dobe in ohranjanje njihove funkcionalnosti. Tukaj je nekaj nasvetov za nego:
  1. Čiščenje po uporabi: Čopiče po vsaki uporabi temeljito operite. S toplo vodo in blagim milom odstranite vse ostanke maziva.
  2. Izogibanje deformacijam: Čopičev ne puščajte v tekočinah dlje časa, saj lahko deformirajo ščetine.
  3. Sušenje: Čopiče je najbolje sušiti obrnjene navzdol, da ostanki ne pridejo v območje med ščetinami in ročajem. Lahko jih tudi položite na krpo, vendar jih ne postavljajte z glavo obrnjeno navzgor.
  4. Redna nega: Uporabljajte posebna mila za čopiče, da bodo ščetine ostale prožne in ohranile svojo absorpcijsko sposobnost.
  5. Shranjevanje: Čopiče shranjujte v suhem prostoru in se izogibajte neposredni sončni svetlobi ali vročini, saj lahko to izsuši ščetine.
S temi nasveti za nego bodo vaši čopiči za mazanje dlje časa v dobrem stanju in vedno pripravljeni za uporabo.