Na voljo je alternativni izdelek:

Merilna posoda za olje, Prostornina: 5l

Št. art.: 083547 5
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
31 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Prostornina (l) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka vrč
Prostornina 5 l
Lastnosti s skalo; z nosilnim ročajem
Material jeklena pločevina
Primerno za hladilna sredstva; kemikalije; kurilno olje; olje; zaščita proti zmrzovanju
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 083547 5
EAN/GTIN 4024937809884
Številka proizvajalca 80988
Proizvajalec/odgovorna oseba Samoa GmbH, Industriestraße 18, 68519 Viernheim, Deutschland, www.samoa-gmbh.de

Opis

Izvedba:

Merilna posoda za tekočine iz debelostenske pocinkane jeklene pločevine z iztokom v obliki lijaka, odpornim proti vročini, in trdnim dnom. Z notranjo medeninasto skalo, močnim ročajem in držalom z dobrim oprijemom za natakanje brez polivanja.
Primerno za medije s samodejnim mazanjem ali brez; kurilno olje in dizelsko gorivo; hladilna sredstva; sredstva proti zmrzovanju; manj agresivne ali nejedke kemikalije; medije na vodni osnovi.