Sredstvo za spajanje 648

Št. art.: 083341 648
(138,40 € / 100 Millilitre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
109 kosov na zalogi
  • Oznaka za nevarne snovi: GHS05: Jedkost; GHS07 Pozor

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca LOCTITE 648
Kemična osnova Uretan metakrilat
Dinamična viskoznost 450 mPas - 550 mPas
Gostota 1,1 g/cm3
Oblika tekoče
Vnetišče 93,3 °C
Temperaturno območje uporabe −75 °C - 180 °C
Trdnost po 10 min
Funkcionalna trdnost po 3 h
Lastnost Fluorescenčni pod UV-svetlobo; Tolerantnost na olje
Primerno za material Jeklo
Primerno za področje uporabe Spajanje; Povezava z zračnostjo ali tesnim prilegom
Maksimalna velikost reže 0,15 mm
Razred trdnosti Zelo trdno
Minimalni odlomni moment 29 Nm
Demontaža Samo s segrevanjem
Barva zelena
Količina polnjenja 50 ml
Temperatura skladiščenja 8 °C - 21 °C
Obstojnost od datuma proizvodnje 24 mesec
Oznaka za nevarne snovi GHS05: Jedkost; GHS07 Pozor
Vrsta izdelka Sredstvo za spajanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 083341 648
EAN/GTIN 5010266006659
Številka proizvajalca 1804416

Opis

Izvedba:

Pri spajanju pride do trdne medsebojne povezave dveh ali več delov. Pri uporabi lepila se za trdno povezavo uporabi celotna površina za spajanje. Omogočijo se velik prenos sile in dinamične obremenitve (velika strižna trdnost).

Uporaba:

Univerzalno sredstvo za povezovanje, visoka temperaturna obstojnost. Predvsem za ležaje, gredi ipd.

Opomba:

Površine je treba predhodno obdelati z univerzalnim čistilom art. 083391 in art. 083392.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli
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
    Tovarniška številka Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico