Sredstvo za varovanje vijakov 290

Št. art.: 083301 290
(121,60 € / 100 Millilitre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
  • Oznaka za nevarne snovi: GHS07: Klicaj

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca LOCTITE 290
Kemična osnova Dimetakrilat ester
Dinamična viskoznost 20 mPas - 55 mPas
Gostota 1,07 g/cm3
Oblika tekoče
Vnetišče 93,3 °C
Temperaturno območje uporabe −55 °C - 150 °C
Trdnost po 20 min
Funkcionalna trdnost po 3 h
Lastnost Izrazito kapilarno delovanje; Fluorescenčni pod UV-svetlobo; S tesnjenjem; Tolerantnost na olje; Odpornost proti vibracijam; Možnost sprostitve z običajnim orodjem
Primerno za material kovinski
Primerno za področje uporabe Sredstva za varovanje vijakov; Spajanje; Poroznost v zvarih; Poroznost v litih in sintranih kovinskih delih; Predhodno montirane vijačne zveze
Za velikost navoja M do M6
Razred trdnosti Srednje trdno
Minimalni odlomni moment 10 Nm
Demontaža Samo s segrevanjem
Barva zelena
Količina polnjenja 50 ml
Temperatura skladiščenja 8 °C - 21 °C
Obstojnost od datuma proizvodnje 29 mesec
Oznaka za nevarne snovi GHS07: Klicaj
Vrsta izdelka Sredstva za varovanje vijakov

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 083301 290
EAN/GTIN 4058093009031
Številka proizvajalca 1811336

Opis

Izvedba:

Uporaba sredstev za varovanje vijakov preprečuje neželeno rahljanje in sproščanje vijačnih zvez. Enokomponentna, anaerobna lepila so primerna za vse vrste in oblike navojev. Vijačne zveze se zatesnijo. Zanesljivo preprečevanje zajedanja.
Tekoče lepilo za varovanje vijačnih zvez.

Uporaba:

Manj trdna − vijačno zvezo je mogoče dobro razstaviti z običajnim orodjem.
Srednje trdna − vijačno zvezo je še mogoče razstaviti z običajnim orodjem.
Zelo trdna − ločevanje je mogoče le s specialnim orodjem ali s segrevanjem (>150 °C).
Za manjše vijake do M6 in za naknadno varovanje vijakov.

Opomba:

Navojne dele je treba pred nanosom sredstva za varovanje vijakov očistiti z univerzalnim čistilnim sredstvom art. 083391 in art. 083392. Hitra in enostavna uporaba za 50-ml plastenke z art. 083344 vel. 50.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli
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
    Oznaka proizvajalca Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico