Košara xtra TT 20

Št. art.: 082104 20
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina košare 280 mm
Širina košare 245 mm
Višina košare 110 mm
Prostornina košare 20 l
Maksimalna nosilnost 8 kg
Vrsta izdelka Košara

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 082104 20
EAN/GTIN 4250004100237

Opis

Izvedba:

Iz nerjavnega jekla (št. 1.4301) in z ročaji, prevlečenimi z Rilsanom.

Primerno za:

Koš, primeren za 082001 20.