Preizkuševalnik baterij Energy-Check LCD

Št. art.: 081592
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
33 kosov na zalogi
Članek o nevarnem blagu

Za izdelke, ki spadajo med nevarno blago, hitra dostava ni mogoča.

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca Energy-Check LCD
Napajanje baterijsko napajanje
Odzivni čas maks. 3 s
Merilni postopek RMS
Prikaz LCD
Zaslon je osvetljen Da
Vrsta izdelka električna merilna naprava, nespecificirano
Z zaslonom da
Material ohišja Umetna masa

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 081592
EAN/GTIN 4013674184866
Številka proizvajalca 4000392
Proizvajalec/odgovorna oseba Ansmann AG, Industriestraße 10, 97959 Assamstadt, Deutschland, www.ansmann.de

Opis

Izvedba:

Kompakten preizkuševalnik s prijazno uporabo za vse običajne akumulatorske celice in baterije. Naprava v času 2−3 s izmeri dejansko zalogo energije v celici v korakih po 10 % in jo nato prikaže kot napetost celice.

Uporaba:

AAA, AA, C, D, 9 V, A23 (12 V), vsi tipi CR (litijeve gumbne baterije 3 V), vsi tipi LR (alkalne gumbne baterije), vsi tipi V (cinkove zračne gumbne baterije).