Bit izvijač 0,6 x 3,5 mm šestilo C 6,3 L.25 mm

Št. art.: 08070122
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
Typ Cena na 1 kos (z DDV)
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
Pogon za ploščati profil
Skupna dolžina L 25 mm
Dolžina rezila l1 25 mm
Primerno za strojno uporabo Da
Vrsta izdelka nastavki/rezila
Pogon zunanji 4-kotnik

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 08070122
EAN/GTIN 4018754287727
Številka proizvajalca 08070122
L-število L60010 6404
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • DIN 3127/ISO 2351
  • za vijake z zarezano glavo

Lastnosti:

  • a x b (mm): 0,6 x 3,5 mm
  • Zunanji šestkotnik (palec): 1/4
  • Zunanji šestkotni pogon: C 6,3
  • Dolžina mm (L): 25 mm
  • Art.: 1162
  • Masa: 4 g