Bitje schroevendraaierbit 0,6 x 3,5mm zeskant C 6,3 L,25mm

Artikelnummer: 08070122
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Typ Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)
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
Uitgang voor sleufschroeven (SL)
Totale lengte L 25 mm
Lengte steel l1 25 mm
Geschikt voor machinetoepassing ja
Producttype bits
Aandrijving buitenvierkant

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 08070122
EAN/GTIN 4018754287727
Nummer fabrikant 08070122
L-nummer L60010 6404
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • DIN 3127/ISO 2351
  • voor sleufschroeven

Kenmerk:

  • a x b (mm): 0,6 x 3,5 mm
  • Buitenzeskant (inch): 1/4
  • Externe zeskantaandrijving: C 6,3
  • Lengte mm (L): 25 mm
  • Nr.: 1162
  • Gewicht: 4 g