Pnevmatski premi brusilnik, vpenjalna stročnica ⌀ 6 mm 3550-180

Št. art.: 079453 3550-180
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 3550-180
Izhodna moč 1.050 W
Maksimalno število vrtljajev 18.000 min-1
Največja poraba stisnjenega zraka 1.560 l/min
Priključni navoj NPT
Priključek za stisnjeni zrak 1/4 col
Masa 1,2 kg
Delovni hrup 81 dB(A)
Maksimalne vibracije v skladu z EN < 2,5 m/s2
Dolžina 248 mm
Vrsta izdelka Premi brusilniki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 079453 3550-180
EAN/GTIN 015451785260
Številka proizvajalca 6151600630

Opis

Izvedba:

Pnevmatski premi brusilnik z izhodno močjo 1050 W in maksimalnim številom vrtljajev 18.000 vrt./min.
⌀ vpenjalne stročnice 6 mm.
Kratka izvedba.