Obešalnik za orodje 5 kg

Št. art.: 079295 5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina izvleka vrvi 2 m
Nosilnost 2,5 kg - 5 kg
Maksimalna priklopna obremenitev 5 kg
Masa 3,2 kg
Vrsta izdelka Obešalnik za orodje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 079295 5
EAN/GTIN 4014586835136
Številka proizvajalca 90801025003

Opis

Izvedba:

Ročaj iz umetne mase, odporne proti udarcem.
Obešalnik za orodje s samodejnim navijanjem za različne mase, trdno aluminijasto ohišje. Težo orodja namesto uporabnika nosi obešalnik, kar bistveno zmanjša utrujenost uporabnika.
Obešalniki za orodje povečujejo udobnost in varnost uporabe pri delu z električnimi orodji in napravami z veliko maso.
  • Breztežni viseči položaj delovnih naprav.
  • Red na delovnem mestu.
  • Tako obešene delovne naprave in orodja so zmeraj pri roki.
  • Varnost na delovnem mestu zaradi odmaknjeno obešenih naprav in dovodov.
  • Delovna sredstva so v vidnem polju in na dosegu uporabnika.
  • Uravnoteženost je mogoče nastaviti po celotni dolžini žicovoda.
Z zaporo – za omejitev žicovoda.
Kabel iz nerjavnega jekla.