Pnevmatski udarni vijačnik W2412

Št. art.: 079171 W2412
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca W2412
Območje vrtilnega momenta 100 Nm - 300 Nm
Maksimalni ⌀ vijaka (8.8 − 12.9) M16
Maksimalno število vrtljajev 7.400 min-1
Profil vpenjala za orodje
Mere vpenjala za orodja 1/2 col
Izvedba Pištola
Največja poraba stisnjenega zraka 780 l/min
Priključni navoj BSP
Priključek za stisnjeni zrak 1/4 col
Priporočena velikost cevi (notranji ⌀) 10 mm
Masa 1,4 kg
Delovni hrup 88 dB(A)
Maksimalne vibracije v skladu z EN 5,6 m/s2
Dolžina 113 mm
Višina 178 mm
Vrsta izdelka Vijačniki (akumulatorski)

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 079171 W2412
EAN/GTIN 7322590052553
Številka proizvajalca 8434124862

Opis

Izvedba:

Vsi tehnični podatki se nanašajo na pretočni tlak 6,3 barov in podani notranji ⌀ cevi.
Zmogljivi udarni vijačniki.
Odvod zraka skozi ročaj, s preusmernim ventilom za desni/levi tek.
  • Dobro uravnoteženo in ergonomično.

Uporaba:

Primerno za težje dostopna mesta in delo v omejenem prostoru.

Rezervni del:

Izbrane garniture za vzdrževanje: garniture zamenljivih delov za preventivno vzdrževanje in popravila so za večino pnevmatskih orodij Atlas Copco na voljo po ponudbi.
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
    Tip Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico