Žebljalnik J033G

Št. art.: 078405 J033G
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
78 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca J-033
Največja globina pribijanja sponk 10 mm
Primerni tip sponk G
Masa 0,5 kg
Vrsta izdelka Žebljalniki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 078405 J033G
EAN/GTIN 4009729071502
Številka proizvajalca 071502

Opis

Izvedba:

Za uporabo prijazni in ergonomični profesionalni žebljalniki za precizno pribijanje sponk iz fine ali ploščate žice ter žebljev.
Robusten žebljalnik z integriranim vodilom za sponke in dobro oprijemljivim ročajem.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli