Akumulatorska krožna žaga M12CCS44

Št. art.: 078207 M12CCS44
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi
  • Pakiranje: Sistemski kovček (HD=Heavy Duty)
  • Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja: Milwaukee tip B 12 V

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pakiranje Sistemski kovček (HD=Heavy Duty)
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja Milwaukee tip B 12 V
Oznaka proizvajalca M12CCS44-402C
Napajanje Akumulatorska
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Število vključenih akumulatorjev 2
Kapaciteta akumulatorja 4 Ah
Napetost akumulatorja 12 V
Izvedba Ročna krožna žaga
Maksimalno število vrtljajev 3.600 min-1
⌀ lista za žago 140 mm
⌀ izvrtine lista za žago 20 mm
Maksimalna globina reza 90° 44 mm
Maksimalne vibracije v skladu z EN < 2,5 m/s2
Masa 2,7 kg
Vrsta izdelka Žaga

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 078207 M12CCS44
EAN/GTIN 4002395262816
Številka proizvajalca 4933448235

Opis

Izvedba:

Akumulatorska krožna žaga FUEL™ z močnim vlekom z motorjem POWERSTATE™ brez ščetk.
  • Kompaktna, ergonomična oblika z ročajem z glavičem.
  • Vgrajen nastavek za sesalnik za priključitev sistemov odsesavanja.
  • Globinski rezi in rezi na zajero do 50°.
  • Robusten zaščitni pokrov iz magnezija, nihajni pokrov in talna ploščica.

Obseg dobave:

Vklj. s polnilnikom akumulatorjev, ključem za notranji 6-kotnik, HM-žaginim listom s 18 zobmi, vzporednim nastavkom in transportnim kovčkom (kovčkom HD).

Opomba:

Primerne nadomestne akumulatorje in osnovne garniture najdete pod art. 073814 in art. 073839.
Primerne liste za krožno žago nadete pod art. 078212 vel. 18.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli
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
    Tip Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico