{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | GGS 28 LCE | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Poraba moči | 650 W | |
Območje števila vrtljajev | 10.000 min-1 - 28.000 min-1 | |
Maksimalni ⌀ vpenjalne stročnice | 6 mm | |
Masa | 1,6 kg | |
Maksimalne vibracije v skladu z EN | 14 m/s2 | |
Elektronska izbira vrtljajev | da | |
Vrsta izdelka | Premi brusilniki |
Številka izdelka | 077265 GGS28LCE | |
EAN/GTIN | 3165140584821 | |
Številka proizvajalca | 0601221100 |