{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Pakiranje | Sistemski kovček (L-Boxx) | |
| Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja | Bosch 18 V | |
| Oznaka proizvajalca | CCG18-125-12 AS | |
| Število vključenih akumulatorjev | 0 | |
| Vrsta akumulatorja | Li-ionski | |
| Napetost akumulatorja | 18 V | |
| Maksimalno število vrtljajev | 2.500 min-1 - 8.500 min-1 | |
| Maksimalni ⌀ plošče | 125 mm | |
| Največja globina rezanja | 25 mm | |
| Masa | 2 kg | |
| Maksimalne vibracije v skladu z EN | 5 m/s2 | |
| Elektronska izbira vrtljajev | Da | |
| Zaščita pred preobremenitvijo | Da | |
| Stikalo Totmann | Ne | |
| Mehak zagon | Da | |
| Blokada pred ponovnim zagonom | Da | |
| Zaščita proti povratnemu udarcu | Ne | |
| Napajanje | Omrežno napajanje | |
| Vrsta izdelka | Kotni brusilniki |
| Številka izdelka | 077149 71221661 | |
| EAN/GTIN | 4068708005075 | |
| Številka proizvajalca | 71221661000 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de |