Kotni brusilnik GWS 19-125CIE

Št. art.: 077109 19-125CIE
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
62 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca GWS 19-125 CIE
Napajanje Omrežno napajanje
Poraba moči 1.900 W
Območje števila vrtljajev 2.800 min-1 - 11.500 min-1
Maksimalne vibracije v skladu z EN 6 m/s2
Maksimalni ⌀ plošče 125 mm
Največja globina rezanja 34 mm
Masa 2,4 kg
Dolžina 311 mm
Višina 103 mm
Blokada pred ponovnim zagonom da
Zaščita proti povratnemu udarcu da
Posebnosti Elektronska regulacija števila vrtljajev
Vrsta izdelka Kotni brusilniki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 077109 19-125CIE
EAN/GTIN 3165140838382
Številka proizvajalca 060179P002

Opis

Izvedba:

Zelo zmogljiv 1900 W kotni brusilnik za maksimalno produktivnost in najboljšo zaščito uporabnika.
  • Dolga življenjska doba motorjev z neposrednim hlajenjem, elektroniko Constant-Electronic, zaščito pred preobremenitvijo in dolgo življenjsko dobo ogljikovih ščetk.
  • Ozko ohišje z mehko oprijemljivo površino zagotavlja dobro rokovanje.
  • Dodaten ročaj z blaženjem vibracij do 40 odstotkov za neutrudljivo delo (EN 60745).
  • Najboljša zaščita uporabnika z blokado povratnega udarca, zaščito pred ponovnim zagonom, zaščitnim pokrovom z varovalom proti vrtenju in blaženjem vibracij.

1900 W motor z elektroniko za regulacijo števila vrtljajev.

Obseg dobave:

Vključno z zaščitnim pokrovom z varovalom proti vrtenju, garnituro za vpenjanje in dodatnim ročajem
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
    Tip Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico