Kotni brusilnik GWX brez akumulatorja 18V15C

Št. art.: 077011 18V15C
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi
  • Pakiranje: Sistemski kovček (L-Boxx)
  • Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja: Bosch 18 V

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Sistem X-LOCK
Pakiranje Sistemski kovček (L-Boxx)
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja Bosch 18 V
Oznaka proizvajalca GWX 18V-15 C
Število vključenih akumulatorjev 0
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Napetost akumulatorja 18 V
Izvedba motorja Motor brez ščetk
Območje števila vrtljajev 9.800 min-1
Vpenjalo za orodje Sistem X-LOCK
Maksimalni ⌀ plošče 125 mm
Masa 2,3 kg
Blokada pred ponovnim zagonom Da
Zaščita proti povratnemu udarcu Da
Napajanje Baterijsko napajanje
Posebnosti BITURBO; Kickback Control; Drop Control
Vrsta izdelka Kotni brusilniki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 077011 18V15C
EAN/GTIN 4059952512037
Številka proizvajalca 06019H6400

Opis

Izvedba:

  • Preprosto in hitro: Enostavna zamenjava pribora za kotni brusilnik brez ločljivih delov in dodatnega orodja.
  • Dodaten ključ ni več potreben.
  • Obširno: Velika izbira kotnih brusilnikov in pribora s popolno združljivostjo za nazaj.
  • Maksimalno udobje zaradi hitre zamenjave pribora v celoti brez uporabe orodja.
  • Zanesljivo: Priborov, vezanih na smer vrtenja, zaradi inovativnega sistema X-LOCK ni več mogoče napačno montirati. Najvišja zaščita uporabnika zaradi zvočnega signala pri pravilni montaži.
  • Čisto delo brez nadležnih prask! Manj izrazite in manjše sledi brušenja pri kotnih brusilnikih X-Lock.
Akumulatorski kotni brusilnik s tehnologijo BITURBO Brushless z X-Lock.
  • Z enako zmogljivostjo kot žična naprava s 1000 do 1800 W.
  • Zagotavlja hitrejše rezanje in več odstranjevanja kovine kot predhodni akumulatorski brusilniki.
  • Izboljšana varnost z inteligentnim zavornim sistemom ter funkcijama KickBack Control in Drop Control.

Obseg dobave:

Vključno z dodatnim ročajem Vibration Control, zaščitnim pokrovom, L-BOXX 136.

Opomba:

Primerne akumulatorje ProCore 18 V in osnovne garniture najdete pod art. 073857 vel. C18 in art. 073865 vel. C18

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli