Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Na voljo je alternativni izdelek:

Akumulatorsko vrtalno kladivo GBH1821

Št. art.: 075515 GBH1821

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pakiranje Sistemski kovček (L-Boxx)
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja Bosch 18 V
Oznaka proizvajalca GBH 18V-21
Število vključenih akumulatorjev 2
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Kapaciteta akumulatorja 4 Ah
Napetost akumulatorja 18 V
Območje števila vrtljajev 0 min-1 - 1.800 min-1
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v jeklo 13 mm
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v les 30 mm
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v beton 21 mm
Maksimalno število udarcev 5.100 min-1
Udarna energija 2 J
Oblika vpenjala za orodja Držalo SDS-plus
Masa vključno z akumulatorjem 5,5 kg
Masa brez akumulatorja 2,4 kg
Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta izdelka Vrtalno kladivo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 075515 GBH1821
EAN/GTIN 4059952528113
Številka proizvajalca 0611911102

Opis

Izvedba:

18-voltno akumulatorsko vrtalno kladivo z vpenjalom orodij SDS-Plus in brezkrtačnim motorjem.
  • Sklopka proti preobremenitvi za zaščito uporabnika in stroja.
  • Desni/levi tek.
  • Izredno robusten: Zaščita Electronic Motor Protection ob preobremenitvi izklopi motor; popolna funkcionalnost tudi po testu s padcem na beton z višine 2 m.

Obseg dobave:

Akumulatorsko vrtalno kladivo GBH 18V-21 Professional, 2 × akumulator 18 V / 4,0 Ah, polnilnik akumulatorjev GAL 18V-40, L-Boxx.

Opomba:

Primerne HM-udarne svedre najdete od art. 787000 naprej. Primerne nadomestne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete pod art. 073851073866.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Nadomestni deli
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
    Tip Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico