Magnetno sklepno stojalo z osrednjim vpenjanjem 310 mm

Št. art.: 0752101
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0752101
EAN/GTIN 4029713223342
Številka proizvajalca 0752101
L-število L40510 490

Opis

Izvedba:

  • Drog/roka: - 0752 101 jeklo, krom končal - 0752 103 aluminij, anodiziran
  • Zamenjajte magnetno podnožje z v-utorom
  • Centralni magnetni vpenjalni sistem
  • Kombinirana objemka: Ø 8 mm za merilne naprave, lastovka objemka za merilne kontrolne indikatorje
  • Integrirana fina prilagoditev

Opis:

Magnetno merilno stojalo z gibljivim stativom. Kromirani merilni stolpci, višina stolpca 310 mm, projekcija 260 mm, Ø palice 18 mm. Magnetna podlaga 70x46x65mm s prizmatičnim podnožjem, magnet je mogoče vklopiti in izklopiti, držalna sila 600 N. Mehansko centralno vpenjanje s fino nastavitvijo. Pakiranje: kartonska škatla