Akumulatorski vrtalni vijačnik brez akumulatorja GSR1890C

Št. art.: 070246 GSR1890C
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
77 kosov na zalogi
  • Pakiranje: Sistemski kovček (L-Boxx)
  • Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja: Bosch 18 V

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pakiranje Sistemski kovček (L-Boxx)
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja Bosch 18 V
Oznaka proizvajalca GSR 18V-90 C
Napajanje Omrežno napajanje
Število vključenih akumulatorjev 0
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Napetost akumulatorja 18 V
Izvedba motorja Motor brez ščetk
Največji vrtilni moment v mehko 36 Nm
Maksimalni vrtilni moment v trdo 64 Nm
Območje vrtljajev v 1. stopnji 0 min-1 - 630 min-1
Območje vrtljajev v 2. stopnji 0 min-1 - 2.100 min-1
Vpenjalno območje hitrovpenjalne glave 1,5 mm - 13 mm
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v jeklo 13 mm
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v les 68 mm
Masa 1,1 kg
Maksimalne vibracije v skladu z EN <2,5 m/s2
Tipična uporaba Strong
Vrsta izdelka Vrtalni vijačnik
USP1 18V
USP2 Brezkrtačni motor, s Softgrip, brez akumulatorske baterije, v L-Boxx

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 070246 GSR1890C
EAN/GTIN 4059952617213
Številka proizvajalca 06019K6002

Opis

Izvedba:

  • Kompakten, zmogljiv akumulatorski vrtalni vijačnik z desnim/levim tekom.
  • LED-svetilka za osvetlitev delovnega področja in prikaz stanja napolnjenosti akumulatorja.
  • Večstopenjska nastavitev zateznega momenta za natančno vijačenje.
  • Elektronska regulacija vrtljajev za natančno navrtanje in vijačenje.
  • Mehak ročaj.

Možnost nadgradnje z modulom za povezljivost.

Obseg dobave:

Vklj. s kovčkom L-BOXX, brez akumulatorja in polnilnika akumulatorjev.

Opomba:

Ustrezne nadomestne akumulatorje, osnovne garniture in polnilnike akumulatorjev najdete od art. 073851 in art. 073863073867 naprej.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor