Akumulatorski vrtalni vijačnik BS18C2X

Št. art.: 070222 BS18C2X
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
67 kosov na zalogi
  • Pakiranje: Transportni kovček
  • Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja: AEG tip B 18 V

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pakiranje Transportni kovček
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja AEG tip B 18 V
Oznaka proizvajalca BS 18 C2X
Napajanje Akumulatorska
Število vključenih akumulatorjev 2
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Kapaciteta akumulatorja 2 Ah
Napetost akumulatorja 18 V
Izvedba motorja 4-polni motor
Maksimalni vrtilni moment v trdo 50 Nm
Maksimalno število vrtljajev v 1. stopnji 0 min-1 - 450 min-1
Maksimalno število vrtljajev v 2. stopnji 1.800 min-1
Vpenjalno območje hitrovpenjalne glave 1,5 mm - 13 mm
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v jeklo 13 mm
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v les 45 mm
Masa 1,7 kg
Maksimalne vibracije v skladu z EN < 2,5 m/s2
Tipična uporaba Strong
Primerno za material les; Jeklo
Vrsta izdelka Vrtalni vijačnik
USP1 18V
USP2 Hitra vpenjalna glava FIXTEC, z mehkim ročajem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 070222 BS18C2X
EAN/GTIN 4058546010843
Številka proizvajalca 4935459423

Opis

Izvedba:

Akumulatorski vrtalni vijačnik AEG
  • Robustni, priročni 2-stopenjski vrtalni vijačniki za desni in levi tek.
  • Kovinska hitrovpenjalna vrtalna glava FIXTEC z blokado vretena.
  • Ročaj z mehko prevleko za udobno uporabo.
  • LED-osvetlitev delovnega območja.
  • 23-stopenjska nastavitev vrtilnega momenta in vrtalna stopnja.
  • Hitrovpenjalna vrtalna glava 13 mm.
  • 4-polni motor za največjo zmogljivost pri kompaktni izvedbi.

Prednosti:

23-stopenjska nastavitev vrtilnega momenta.

Obseg dobave:

Vklj. z 2 akumulatorjema 2,0 Ah, polnilnikom akumulatorjev, transportnim kovčkom.

Pazi:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

Opomba:

Ustrezne nadomestne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete pod št. 073820 in št. 073846–št. 073848.
Ustrezne polnilnike akumulatorjev in osnovne garniture najdete pod št. 073841 in št. 073844.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli
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
    Tip Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico