Digitalni notranji mikrometer IMICRO 4-4,5 mm

Št. art.: 06130102
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Merilno orodje digital
Vrsta izdelka 3-točkovni mikrometer za notranje merjenje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 06130102
EAN/GTIN 7630041116922
Številka proizvajalca 06130102
L-število L40620 156

Opis

Izvedba:

  • Merilno območje [mm]: 4 ÷ 4,5
  • Merilno območje [in]: .1574 ÷ .1771
  • Maks. dovoljene napake [µm]: 4
  • Maks. dovoljene napake [v]: .0002
  • Meja ponovljivosti [µm]: 4
  • Meja ponovljivosti [in]: .0002
  • Ločljivost [mm]: 0.001
  • Ločljivost [v]: .00005
  • Mera A [mm]: 2
  • Dimenzija A [in]: .07
  • Dimenzija B [mm]: 1,5
  • Dimenzija B [in]: .05
  • Mera C [mm]: 20
  • Dimenzija C [in]: .78

Opis:

Digitalni notranji mikrometer IMICRO, 4-4,5 mm

Lastnosti:

  • Nič: Lebdi
  • Merilne površine: Kaljeno jeklo
  • Stopnja zaščite: IP54; IP40 (z opto-RS232)
  • Zaslon: LCD; velikost števk: 7 mm
  • Podatkovni izhodi: Opto-RS232
  • Avtonomija: 1 ÷ 2 let.
  • Enote: Mm / palci
  • Vključeno v dostavo: Mikrometer; baterija (1 x); Poročilo o meritvah; Izjava o skladnosti

Standard:

DIN 863 T4