9783 Penasti vložek PFERD pilice komplet 1, 6 kosov

Št. art.: 05150183001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Vložek iz trde pene

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05150183001
EAN/GTIN 4013288225368
Številka proizvajalca 05150183001
L-število L60020 4987

Opis

Opis:

  • Trpežni peni vložek; 2-barvni za hitro identifikacijo manjkajočih delov; primeren za orodje Rebel delavniški voziček; opremljen z 5 delavniškimi datotekami Pferd in 1 Pferd čopičem za datoteke.

Prednosti:

  • Trpežni peni vložek, vsako orodje ima svoje fiksno mesto; 2-barvno, hitro opazimo odsotnost orodij
  • Visokokakovosten, trpežen peni vložek brez kemičnih hlapov
  • Optimalno prileganje za najboljšo možno odstranitev orodja iz penastega vložka
  • Vodoodporen in oljni repelent, enostaven za čiščenje in Preprosto
  • Zaščita orodja pred kontaminacijo in udarci

Obseg dobave:

  • 9783 pena vložek Pferd datoteke garnitura 1, 6-delni; 1 x Pferd delavniške pile kvadrat PF1142 250 H2: 250; 1 x Pferd delavniške pile polkrožno-koničast 1152 SP 250 H2: 250; 1 x Pferd delavniške pile približno 1162 250 H2: 250; 1 x ravna rit Pferd delavniške pile 1112 250 H2: 250; 1 x Pferd delavniške pile trikotni 1132 250 H2: 250; 1 x Pferd file brush HBF jeklena žica Ø 0,15: 232; 1 x 9883 pena vložek Pferd datoteke garnitura 1, brez orodja: 344 x 30 x 392 mm

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli